Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOVAVISION INC XSG21-35RESN-250 Bandă anti-manipulare 1/2 inch x 1-7/8in - Pachet de 250 | AA7QJM 16G853

NOVAVISION INC XSG21-35RESN-250 Bandă anti-manipulare 1/2 inch x 1-7/8in - Pachet de 250

În stoc
Element: AA7QJM Model: XSG21-35RESN-250Crucea Ref: 16G853
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
€85.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichete evidente de manipulare
Puterea de aderență28.21 oz / in.
AdezivAcril permanent
CuloriRoșu
Lungime1.875 "
MaterialPoliester
Temp de performanță-40 grade până la 200 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune1700 Kg / cm
Grosime2mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
NOVAVISION INC ZS48-29RWSN-250 Bandă de protecție 1 inch x 4 inch - Pachet de 250 | AA7QJJ 16G850 ZS48-29RWSN-250Roșu și alb cu text negru4"polistiren-60 grade până la 240 grade F3700 psi3mil.1"€185.48
NOVAVISION INC ZS48-08RWSN-250 Bandă de protecție 1 inch x 2 inch - Pachet de 250 | AA7QJK 16G851 ZS48-08RWSN-250Roșu și alb cu text negru2"polistiren-60 grade până la 240 grade F3700 psi3mil.1"€165.23
NOVAVISION INC ZSTO12-77REAA-250 Bandă de protecție roșie 2 inchi x 9 inchi - Pachet De 250 | AA7QJL 16G852 ZSTO12-77REAA-250Roșu9"Poliester-65 grade până la 180 grade F2000 Kg / cm2mil.2"€217.06
NOVAVISION INC XSG21-36RESN-250 Bandă anti-manipulare 1/2 inch x 2-7/8in - Pachet de 250 | AA7QJN 16G854 XSG21-36RESN-250Roșu2.875 "Poliester-40 grade până la 200 grade F1700 Kg / cm2mil.1 / 2 "€106.10
NOVAVISION INC XSG21-11RESN-250 Bandă anti-manipulare 1 inch x 1-1/2 inch - Pachet de 250 | AA7QJP 16G855 XSG21-11RESN-250Roșu1.5 "Poliester-40 grade până la 200 grade F1700 Kg / cm2mil.1"€93.96
NOVAVISION INC XSG21-37RESN-250 Bandă anti-manipulare 3/4 inch x 3-7/8in - Pachet De 250 | AA7QJQ 16G856 XSG21-37RESN-250Roșu3.875 "Poliester-40 grade până la 200 grade F1700 Kg / cm2mil.3 / 4 "€158.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAVISION INC XSG21-35RESN-250 Bandă anti-manipulare 1/2 inch x 1-7/8in - Pachet de 250
€85.04 /unitate