Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NSI INDUSTRIES ZTL124 Fotocontrol, 105 până la 305 Vac, 1800 W max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescent, 1.5, 2.25 | CT4FVV 206Y07

NSI INDUSTRIES Fotocontrol ZTL124, 105 până la 305 Vac, 1800 W max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescent, 1.5, 2.25

În stoc
Articol: CT4FVV Model: ZTL124Crucea Ref: 206Y07

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€75.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
NSI INDUSTRIES ZTL124F Fotocontrol, 105 până la 305 Vac, 1000 W max. Watt, 1.5, 2.25 | CT4FVU 206Y08 ZTL124F€102.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NSI INDUSTRIES Fotocontrol ZTL124, 105 până la 305 Vac, 1800 W max. Watt, 8.3 A max. Amperi incandescent, 1.5, 2.25
€75.56 /unitate