Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6006C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 13mm W | AE2XZU 4ZXC6

NTN 6006C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 13 mm W

În stoc
Articol: AE2XZU Model: 6006C3Crucea Ref: 4ZXC6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€54.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentOperatii Deschise
Bore Dia.30mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.015 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică2,970 lb.
RPM max13,000
În afara Dia.55mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.018 mm
Material sigiliuCauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel
Capacitate de încărcare statică1,860 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8482105052
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuBore Dia.Toleranța forajuluiMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimeMaterialul cuștilorPreț
NTN 6205F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 microniOţel-390 de grade până la 660 de grade F15mmOţel€176.31
NTN 6206F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 microniOţel-390 de grade până la 660 de grade F16mmOţel€159.99
NTN 6305F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 microniOţel-390 de grade până la 660 de grade F17mmOţel€135.88
NTN 6000C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb.-13 grade până la 250 grade F8mmOțel presat€32.13
NTN 6001C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb.-13 grade până la 250 grade F8mmOțel presat€29.27
NTN 6002C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb.-13 grade până la 250 grade F9mmOțel presat€36.48
NTN 6003C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 10 mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grade până la 250 grade F10mmOțel presat€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6006C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 13 mm W
€54.44 /unitate