Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN MUCNFL206-19 Rulment cu bile montat 1-3/16 inch alezaj | AE7NCW 5ZMY7

NTN MUCNFL206-19 Rulment cu bile montat 1-3/16 inch alezaj

În stoc
Articol: AE7NCW Model: MUCNFL206-19Crucea Ref: 5ZMY7
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
€441.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului11mm
Dimensiunea bolțuluiM10
Bore Dia.1.187 "
CuloriAlb
Dimensiunea A5-13/16 "
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea E4-39/64 "
Dimensiunea G33 / 64 "
Dimensiunea L3-5/32 "
Capacitate de încărcare dinamică3,750 lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăPBT
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare117mm
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală41.2mm
Lungime totală148mm
Lățimea totală80mm
Capacitate de încărcare statică2,030 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483204040
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN MUCNFL206-19 Rulment cu bile montat 1-3/16 inch alezaj
€441.64 /unitate