Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator NTN ND3L-12-20-300P-IP65-A441, 12 VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 300 mm, 12.3 mm/sec | CT4GNC 801VZ9

NTN Actuator ND3L-12-20-300P-IP65-A441, 12VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 300 mm, 12.3 mm/sec

În stoc
Articol: CT4GNC Model: ND3L-12-20-300P-IP65-A441Crucea Ref: 801VZ9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€393.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Actuator ND3L-12-20-300P-IP65-A441, 12VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 300 mm, 12.3 mm/sec
€393.04 /unitate