Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 Actuator, 24VDC, 112 lb Rated Load, 25 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPP 801VT2

NTN Actuator ND3L-24-20-25-IP65-A130, 24VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 25 mm, 12.3 mm/sec, ciclu de funcționare 25%

În stoc
Articol: CT4GPP Model: ND3L-24-20-25-IP65-A130Crucea Ref: 801VT2
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
€296.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Actuator ND3L-24-20-25-IP65-A130, 24VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 25 mm, 12.3 mm/sec, ciclu de funcționare 25%
€296.34 /unitate