Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Actuator NTN ND3L-24-20-250-IP65-A357, 24 VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 250 mm, 12.3 mm/sec, ciclu de funcționare 25 % | CT4GPQ 801VZ2

NTN Actuator ND3L-24-20-250-IP65-A357, 24VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 250 mm, 12.3 mm/sec, ciclu de funcționare 25%

În stoc
Articol: CT4GPQ Model: ND3L-24-20-250-IP65-A357Crucea Ref: 801VZ2
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
€317.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Actuator ND3L-24-20-250-IP65-A357, 24VDC, sarcină nominală de 112 lb, lungime cursă 250 mm, 12.3 mm/sec, ciclu de funcționare 25%
€317.61 /unitate