Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă NTN SUCFL208-24CCFG1, 2 șuruburi, cu inserție pentru rulment cu bile, diametrul alezajului de 1-1/2 inch. | CD3URD 406U57

NTN SUCFL208-24CCFG1 Rulment cu flanșă, 2 șuruburi, cu inserție pentru rulment cu bile, 1-1/2 inch diametrul alez.

În stoc
Articol: CD3URD Model: SUCFL208-24CCFG1Crucea Ref: 406U57
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
€1,121.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 2 șuruburi
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
Capacitate de încărcare dinamică5130 lb.
finalizareaNeterminat
Material carcasăOţel inoxidabil
Introduceți materialul440C Oțel inoxidabil
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereGrăsime solidă FDA / USDA-H1
Montarea orificiului de la centru la centru5-11/16 "
Inălțime totală6.75 "
Lungime totală3 15 / 16 "
Lățimea totală2.125 "
Capacitate de încărcare statică4090 lb.
Temp. Gamă14 de grade până la 212 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5165

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCentrul orificiului de montareMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-3/4MFG1 2-13/32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€214.04
NTN UCFLU-1MFG1 Rulment cu flanșă 1 inch 2-3/4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Rulment montat pe flanșă15 / 32 "7 / 16 "3-57/64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€247.02
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.3/16MFG1 3-9/32 in W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€312.70
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.1/4MFG1 3-25/32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€357.22
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Lagăr cu montare pe flanșă Sarcină dinamică 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€343.71
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.1/2MFG1 4-1/8 in W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5-21/32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€390.09
Rulment cu flanșă NTN UCFLU-1.3/4MFG1 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Rulment montat pe flanșă33 / 64 "7 / 16 "5-27/32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€424.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SUCFL208-24CCFG1 Rulment cu flanșă, 2 șuruburi, cu inserție pentru rulment cu bile, 1-1/2 inch diametrul alez.
€1,121.98 /unitate