Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UELFU-1.5/8M Mounted Ball Bearing 1-5/8 Inch Bore | AE6HNM 5RZD4

NTN Rulment cu bile montat UELFU-1.5/8M, alezaj 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AE6HNM Model: UELFU-1.5 / 8MCrucea Ref: 5RZD4
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
€282.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului1 / 2 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.1.625 "
CuloriNegru
Dimensiunea A1-9/16 "
Dimensiunea D1.625 "
Dimensiunea J4.125 "
Dimensiunea L5-13/32 "
Dimensiunea N33 / 64 "
Capacitate de încărcare dinamică7,350 lb.
finalizareaVopsea durabilă / oxid negru
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareExcentric
Centrul orificiului de montare4.125 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală2 5 / 16 "
Lungime totală5 13 / 32 "
Lățimea totală5 13 / 32 "
Capacitate de încărcare statică4,600 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN Rulment cu bile montat UELFU-1.5/8M, alezaj 1-5/8 inch
€282.27 /unitate