Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN ZUCFBL205-16 Rulment cu flanșă cu bile cu 3 șuruburi 1 orificiu | AJ2DTV 49C728

NTN ZUCFBL205-16 Rulment cu flanșă 3 șuruburi bilă 1 orificiu

În stoc
Articol: AJ2DTV Model: ZUCFBL205-16Crucea Ref: 49C728
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
€265.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 3 șuruburi
Dimensiunea bolțuluiM10
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică2680 Lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăPBT
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereUnsoare Caltex FM EP sau echivalent USDA-H1
Montarea orificiului de la centru la centru1.625 "
Inălțime totală41.2mm
Lungime totală120.6mm
Lățimea totală63.5mm
Capacitate de încărcare statică1420 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaIL

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN ZUCFBL205-16 Rulment cu flanșă 3 șuruburi bilă 1 orificiu
€265.03 /unitate