Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NU-CALGON 4216-27 Cabluri de etanșare 3/8in x 25 picioare | AB6XBA 22NV37

NU-CALGON 4216-27 Snururi de etanșare 3/8in x 25 picioare

În stoc
Element: AB6XBA Model: 4216-27Crucea Ref: 22NV37
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
€39.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorzi de etanșare
Timp de aplicareNespecificat
CuloriAlb
Tipul de containerTub
Punct de aprindereMai mare de 450 de grade F
MărimeaRolă de 3/8" x 25 ft
Gravitație specifică1.30
substraturileMetal, lemn, sticlă, zidărie, plastic și cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3214100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. de aplicare Interval (-20 de grade până la 350 de grade F)
    • Caracteristici: Capacitate excelentă de aderență și nu se pătează, nu se întărește și nu este afectat de variații mari de temperatură, flexibil la -20 grade F și nu se lasă până la 350 grade F

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NU-CALGON 4216-27 Snururi de etanșare 3/8in x 25 picioare
€39.08 /unitate