Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.031.0700 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-18, lungime 7 inch, 10 buc | AB3DQP 1RLZ9

NUCOR N04100.031.0700 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-18, lungime 7 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3DQP Model: N04100.031.0700Crucea Ref: 1RLZ9
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
€46.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap7"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-2562-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7024
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.031.0700 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-18, lungime 7 inchi, 10 buc.
€46.97 /ambalaj