Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.037.0450 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4-1/2 inch, 10 buc | AE9APR 6GZY5

NUCOR N04100.037.0450 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Post: AE9APR Model: N04100.037.0450Crucea Ref: 6GZY5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6728
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.037.0450 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-16, lungime 4-1/2 inch, 10 buc.
€34.32 /ambalaj