Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.043.0400 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/16-14, lungime 4 inch, 10 buc | AE9AVP 6HAA3

NUCOR N04100.043.0400 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/16-14, lungime 4 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9AVP Model: N04100.043.0400Crucea Ref: 6HAA3
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
€23.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului21 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8284
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.043.0400 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/16-14, lungime 4 inchi, 10 buc.
€23.98 /ambalaj