Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.043.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/16-14, lungime 5 inch, 10 buc | AE9AVR 6HAA5

NUCOR N04100.043.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/16-14, lungime 5 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9AVR Model: N04100.043.0500Crucea Ref: 6HAA5
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
€70.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului21 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap5"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.043.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/16-14, lungime 5 inchi, 10 buc.
€70.47 /ambalaj