Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.075.0550 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/4-10, lungime 5-1/2 inch, buc. 5 | AE9AWX 6HAF0

NUCOR N04100.075.0550 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/4-10, lungime 5-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9AWX Model: N04100.075.0550Crucea Ref: 6HAF0
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
€50.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului9 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7708
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.075.0550 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/4-10, lungime 5-1/2 inch, 5 buc.
€50.44 /ambalaj