Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04104.025.0050 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1/2 inch, buc. 100 | AB3MME 1UE36

NUCOR N04104.025.0050 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB3MME Model: N04104.025.0050Crucea Ref: 1UE36

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-2408-452
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04104.025.0050 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1/2 inch, 100 buc.
€23.12 /ambalaj