Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.056.0225 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 2-1/4 inch, 10 buc | AB3DWB 1RMU9

NUCOR N04160.056.0225 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 2-1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3DWB Model: N04160.056.0225Crucea Ref: 1RMU9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-2925-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet9 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.056.0225 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-18, lungime 2-1/4 inch, 10 buc.
€30.71 /ambalaj