Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.075.0400 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/4-16, lungime 4 inch, 5 buc. | AE9AXB 6HAF4

NUCOR N04160.075.0400 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/4-16, lungime 4 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9AXB Model: N04160.075.0400Crucea Ref: 6HAF4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€43.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului9 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.075.0400 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/4-16, lungime 4 inchi, 5 buc.
€43.60 /ambalaj