Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 152RS100J000000 Regulator de aer single sandwich 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3

NUMATICS 152RS100J000000 Regulator de aer unic Sandwich 69 Cfm

În stoc
Element: AC9QQV Model: 152RS100J000000Crucea Ref: 3JCA3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€426.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSandwich regulator de aer unic
Buton de reglareRundă
Gama de reglare10 la 130 psi
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 69
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.115 grade F
Inălțime totală0.25 "
Lungime totală7"
Lățimea totală0.06 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
Proiectarea supapeloralinarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
NUMATICS 081RS100J000000 Regulator de aer single sandwich 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 la 130 psiCfm 460.125 "6.75 "0.06 "1/8 "NPT€386.96
NUMATICS 554RS100JP00000 Regulator de aer single sandwich 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 la 130 psiCfm 2300.125 "1.25 "0.12 "1/2 "NPT€609.42
NUMATICS 554RS300JP00000 Regulator de aer single sandwich 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 la 30 psiCfm 2300.125 "1.25 "0.12 "1/2 "NPT€609.42
NUMATICS 031RS700O000000 Regulator de aer single sandwich 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 la 100 psiCfm 140.93 "0.25 "0.87 "1/8 "NPT€194.10
NUMATICS 031RS300O000000 Regulator de aer single sandwich 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 la 30 psiCfm 140.93 "0.25 "0.87 "1/8 "NPT€218.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 152RS100J000000 Regulator de aer unic Sandwich 69 Cfm
€426.79 /unitate