Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 081RS100J000000 Regulator de aer single sandwich 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4

NUMATICS 081RS100J000000 Regulator de aer unic Sandwich 46 Cfm

În stoc
Element: AC9QPE Model: 081RS100J000000Crucea Ref: 3JAY4
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
€386.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSandwich regulator de aer unic
Buton de reglareRundă
Gama de reglare10 la 130 psi
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 46
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.115 grade F
Inălțime totală0.125 "
Lungime totală6.75 "
Lățimea totală0.06 "
Dimensiunea conductei1/8 "NPT
Proiectarea supapeloralinarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
NUMATICS 152RS100J000000 Regulator de aer single sandwich 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010 la 130 psiCfm 690.25 "7"0.06 "1/4 "NPT€426.79
NUMATICS 554RS100JP00000 Regulator de aer single sandwich 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 la 130 psiCfm 2300.125 "1.25 "0.12 "1/2 "NPT€609.42
NUMATICS 554RS300JP00000 Regulator de aer single sandwich 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 la 30 psiCfm 2300.125 "1.25 "0.12 "1/2 "NPT€609.42
NUMATICS 031RS700O000000 Regulator de aer single sandwich 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 la 100 psiCfm 140.93 "0.25 "0.87 "1/8 "NPT€194.10
NUMATICS 031RS300O000000 Regulator de aer single sandwich 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 la 30 psiCfm 140.93 "0.25 "0.87 "1/8 "NPT€218.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 081RS100J000000 Regulator de aer unic Sandwich 46 Cfm
€386.96 /unitate