Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L23LD652O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 3 poziții | AC9QXF 3JCU5

NUMATICS L23LD652O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 3 poziții

În stoc
Element: AC9QXF Model: L23LD652O000000Crucea Ref: 3JCU5
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
€723.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturManeta cu Detent
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpAluminiu
Poziția centralăOperații Închise
CFM78
Coeficientul de volum1.7
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală2"
Lungime totală5.187 "
Lățimea totală3 15 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-10 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturPreț
NUMATICS L23LA552O000000 Pârghie supapă aer 3/8 Npt 4 căi 3 poziții | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Pârghie / arc€715.10
NUMATICS L23LA652O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 3 poziții | AC9QXD 3JCU3 L23LA652O000000Pârghie / arc€737.51
NUMATICS L23LD552O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 3 poziții | AC9QXE 3JCU4 L23LD552O000000Pârghie / arc€703.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L23LD652O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 3 poziții
€723.97 /unitate