Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz

În stoc
Articol: AD7TLY Model: 10066Ref încrucișat: 4GFU2 / SDSF-2SG-S
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
€67.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort
Diametrul feței2"
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben
Manipulați materialulFibră de sticlă cu prindere anti-alunecare
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului5"
Materialul capuluiuretan
Greutatea capului32 uncie
NesparkingNu
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipFață moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ciocanul Nupla 10066 este proiectat pentru a reduce cantitatea de rebound și pentru a îmbunătăți forța de lovire, absorbind în același timp vibrațiile maxime atunci când ciocanul lovește suprafața.

Caracteristici:

  • Dispune de un mâner din fibră de sticlă bogată în rășină care suferă pultruziune pentru a oferi rezistență și rezistență chimică și la umiditate.
  • Are o cavitate compozită încărcată cu împușcături în interiorul capului care concentrează puterea de lovire și mărește forța de antrenare, creând astfel un efect de lovitură moartă.
  • Capul este compus din uretan turnat pe o parte pentru a lovi suprafețele metalice ascuțite. Cealaltă parte este din oțel pentru a lucra pe suprafețe foarte dure.

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă SG?

A. SG (Super Grip) este un tip de prindere pentru scule care permite o prindere confortabilă și puternică în toate condițiile meteorologice, cu sau fără mănuși. Este disponibil în cauciuc clasic și stiluri ergo integrate.

Î. Ce sunt compozitele Nuplaglas?

A. Compozitele Nuplaglas funcționează ca oțelul, oferind în același timp flexibilitatea și greutatea redusă a Nuplaglas (fibră de sticlă încapsulată în rășină).

Variante de produs

ProdusModelTipDiametrul fețeiMânerCuloarea capuluiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Lovitura moartă2.25 "Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecareRoșu5.5 "Uretan extrem48 uncie14.25 "€81.36
NUPLA 10027 Ciocan de lovitură moartă 1 1/2 Lb Fibră de sticlă | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Lovitura moartă2"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecareNegru4.5 "Polimer turnat / oțel24 uncie14 "€74.71
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Fibră de sticlă | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Lovitura moartă2"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecareNegru4.5 "Polimer turnat32 uncie14 "€61.95
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Fibră de sticlă | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Lovitura moartă2.5 "Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecareNegru4.625 "Plastic48 uncie14-1 / 4 "(cu Super Grip)€87.20
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Fibră de sticlă | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Lovitura moartă2.75 "Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecareNegru4.875 "Polimer turnat64 uncie15-1 / 4 "(cu Super Grip)€107.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz
€67.49 /unitate