Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 30040 Sanie cu ciocan 3.25 lb | AE4MTB 5LV04 / BRS4

NUPLA 30040 Sanie cu ciocan 3.25 lb

În stoc
Articol: AE4MTB Model: 30040Cruce Ref: 5LV04 / BRS4
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
€223.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie neaparat
Diametrul feței1.625 "
Manipulați culoareaGalben
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului3.75 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului3-1 / 4 lb.
Șef Lățime1.75 "
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiCuloarea capuluiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
NUPLA 30015 Sanie cu ciocan 1.5 lb | AD6RMG 4A105 / BRS1.5 300151.125 "Natural3.5 "1-1 / 2 lb.1.125 "€113.74
NUPLA 30025 Baros 2 lb Fibră de sticlă cu mâner | AE8FXM 6D048 / BRS2.5 300251.5 "Alamă3.5 "2 lb.1.5 "€151.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 30040 Sanie cu ciocan 3.25 lb
€223.35 /unitate