NUPLA 76452 Cutter cablu neconductiv 35 in | AF2RBV 6XFX7 / NC-WRC36

NUPLA 76452 Tăiător de cablu neconductiv 35 in

În stoc
Articol: AF2RBV Model: 76452Ref încrucișat: 6XFX7 / NC-WRC36

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€592.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Capacitate de tăiere aluminiu9 / 16 "
Capacitate de tăiere cupru9 / 16 "
Capacitate de tăiere din oțel moale9 / 16 "
Design mânerDin fibra de sticla
Lungime totală35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.46
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8203300000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitate de tăiere ACSR (7/16 ")
    • Capacitate de tăiere Bara de armare (nu este recomandată)
    • Capacitate de tăiere a cablului de sârmă (7/16 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 76452 Tăiător de cablu neconductiv 35 in
€592.51 /unitate