NUPLA 79-314 Grebla pentru beton cu lame 20 | AD2BBJ 3MD41 / CC20H-P

NUPLA 79-314 Lamă de 20 de greble pentru beton

În stoc
Articol: AD2BBJ Model: 79-314Ref. cruce: 3MD41 / CC20H-P

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€168.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBeton vine de-a lungul greblei
Lungimea lamei20 "
Lățimea lamei20 "
mâner Lungime54 "
Manipulați materialulFibră de sticlă acoperită cu vinil
Tip mânerDrept
Materialul capuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)138.43
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8201300080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Grebla pentru beton Nupla 79-314 ajută lucrătorii să așeze uniform betonul. Această greblă cu 20 de lame beneficiază industriile de construcții în turnarea clădirilor și a pavajelor din beton.

Caracteristici:

  • Grebla pentru beton Nupla 79-314 ușurează mecanismul de împingere/tragere pe beton pentru o turnare consistentă a betonului.
  • Are o construcție ușoară din fibră de sticlă care permite lucrătorului să lucreze ore lungi și întârzie oboseala.
  • Această greblă are un mâner lung de 54 de inci pentru a nivela betonul de la o distanță mare.

Accesorii compatibile:

  • Flotări de beton: Aceste plutitoare creează un nivel plat și îndepărtează imperfecțiunile de suprafață ale betonului pavat de această grebla.
  • Mistrii de finisare a betonului: Aceste mistrii fac o textură netedă pe suprafețele de beton imediat după plutire.

Întrebări frecvente:

Î. Este această greblă susceptibilă la coroziune?

A. Nu, această greblă are o acoperire de vinil pentru a rezista atacurilor chimice și coroziunii.

Î. Din ce material este făcut acest cap de greble?

A. Capul este realizat din oțel pentru a rezista la abraziune în timpul turnării betonului.

Î. Cum răspândiți uniform cimentul?

A. Turnați amestecul de beton în loturi de dimensiuni egale. Înainte de nivelare, partea superioară a movilelor de beton ar trebui să fie la 2 până la 3 inci deasupra formelor. Utilizați grebla pentru beton Nupla 79-314 pentru a distribui și consolida betonul. Suprafața betonului trebuie să fie plană și ușor ridicată deasupra formei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 79-314 Lamă de 20 de greble pentru beton
€168.61 /unitate