Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUTECH MB-075CLS-075S Supapă de echilibrare manuală 3/4 inch transpirație | AD6EEE 44Z279

NUTECH MB-075CLS-075S Supapă de echilibrare manuală 3/4 inch transpirație

În stoc
Element: AD6EEE Model: MB-075CLS-075SCrucea Ref: 44Z279
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
€207.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de echilibrare manuală
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlama forjată
ConexiuneSudoare
Gama de debit0.4-1.3 gpm
Manipulați materialulZincat cu vinil Grip
Max. Temperatura fluidului250 grade F
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneGama de debitDimensiunea conducteiPreț
NUTECH MB-050LS-050S Supapă de echilibrare manuală 1/2 inch transpirație | AD6EEC 44Z277 MB-050LS-050SSudoare0.4-1.3 gpm1 / 2 "€198.49
NUTECH MB-050HS-050S Supapă de echilibrare manuală 1/2 inch transpirație | AD6EED 44Z278 MB-050HS-050SSudoare1.3-4.0 gpm1 / 2 "€196.50
NUTECH MB-075CHS-075S Supapă de echilibrare manuală 3/4 inch transpirație | AD6EEF 44Z280 MB-075CHS-075SSudoare1.3-4.0 gpm3 / 4 "€202.40
NUTECH MB-100CLS-100S Supapă de echilibrare manuală 1 inch transpirație | AD6EEG 44Z281 MB-100CLS-100SSudoare1.6-5.0 gpm1"€264.32
NUTECH MB-100CHS-100S Supapă de echilibrare manuală 1 inch transpirație | AD6EEH 44Z282 MB-100CHS-100SSudoare4.0-13.0 gpm1"€264.32
NUTECH MB-125S-125S Supapă de echilibrare manuală 1-1/4 inch Transpirație | AD6EEJ 44Z283 MB-125S-125SSudoare7.25-23.0 gpm1.25 "€428.42
NUTECH MB-150S-150S Supapă de echilibrare manuală 1-1/2 inch transpirație | AD6EEK 44Z284 MB-150S-150SSudoare9.5-30.0 gpm1.5 "€526.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUTECH MB-075CLS-075S Supapă de echilibrare manuală 3/4 inch transpirație
€207.30 /unitate