Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDK8 5/32 inch cu diametru exterior nailon negru 50 picioare | AC3PNE

NYCOIL 2VDK8 Tubing 5/32 Inch Outer Diameter Nylon Black 50 Feet

În stoc
Element: AC3PNE Model: 2VDK8
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
€19.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie825 PSI
CuloriNegru
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.106 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă333 la 68 de grade F
În afara Dia.5/32 "sau 4 mm
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
NYCOIL 61662 Tuburi 3/8 inch Diametru exterior Nylon Roșu 100 picioare | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIRoșu0.275 "100ft333 la 68 de grade F3 / 8 "1 / 2 "€101.85
Tuburi NYCOIL 2VDX6 1/4 inch cu diametru exterior nailon verde 100 picioare | AC3PQG 2VDX6795 PSIVerde0.170 "100ft400 la 68 de grade F1 / 4 "0.035 "€64.76
NYCOIL 61884 Tuburi 1/2 inch cu diametru exterior nailon verde 100 picioare | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiVerde3 / 8 "100ft267 la 68 de grade F1 / 2 "1 / 16 "€167.77
Tuburi NYCOIL 4HHF4 4 mm inch ID 6 mm inch diametru exterior 100 picioare albastru | AD7ZAN 4HHF4795 PSIAlbastru4mm100ft400 la 68 de grade F6mm0.039 "€63.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL 2VDK8 Tubing 5/32 Inch Outer Diameter Nylon Black 50 Feet
€19.82 /unitate