Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NYCOIL 61884 Tuburi 1/2 inch cu diametru exterior nailon verde 100 picioare | AC3PQH 2VDX9

NYCOIL 61884 Tub cu diametru exterior de 1/2 inch nailon verde 100 picioare

În stoc
Element: AC3PQH Model: 61884Crucea Ref: 2VDX9
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
€167.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie600 psi
CuloriVerde
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă267 la 68 de grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4964
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Tuburi NYCOIL 2VDK8 5/32 inch cu diametru exterior nailon negru 50 picioare | AC3PNE 2VDK8825 PSINegru0.106 "50ft333 la 68 de grade F5/32 "sau 4 mm0.025 "€19.82
NYCOIL 61662 Tuburi 3/8 inch Diametru exterior Nylon Roșu 100 picioare | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIRoșu0.275 "100ft333 la 68 de grade F3 / 8 "1 / 2 "€101.85
Tuburi NYCOIL 2VDX6 1/4 inch cu diametru exterior nailon verde 100 picioare | AC3PQG 2VDX6795 PSIVerde0.170 "100ft400 la 68 de grade F1 / 4 "0.035 "€64.76
Tuburi NYCOIL 4HHF4 4 mm inch ID 6 mm inch diametru exterior 100 picioare albastru | AD7ZAN 4HHF4795 PSIAlbastru4mm100ft400 la 68 de grade F6mm0.039 "€63.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL 61884 Tub cu diametru exterior de 1/2 inch nailon verde 100 picioare
€167.77 /unitate