Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDN4 4mm sau 5/32 inch din nailon transparent 100 picioare | AC3PNU

NYCOIL Tuburi 2VDN4 4 mm sau 5/32 inchi din nailon transparent de 100 de picioare

În stoc
Element: AC3PNU Model: 2VDN4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie825 PSI
CuloriNatural
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.106 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă333 la 68 de grade F
În afara Dia.5/32 "sau 4 mm
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Tuburi NYCOIL 2VDN7 8 mm sau 5/16 inchi din nailon transparent 100 picioare | AC3PNX 2VDN7660 PSINatural0.232 "333 la 68 de grade F5/16 "sau 8 mm0.040 "€78.48
Tuburi NYCOIL 2VDP2 4 mm sau 5/32 inch cu diametru exterior Nylon negru 100 picioare | AC3PPB 2VDP2825 PSINegru0.106 "333 la 68 de grade F5/32 "sau 4 mm0.025 "€39.17
Tuburi NYCOIL 2VDP5 8 mm sau 5/16 inch cu diametru exterior Nylon negru 100 picioare | AC3PPD 2VDP5660 PSINegru0.232 "333 la 68 de grade F5/16 "sau 8 mm0.040 "€84.06
NYCOIL 2VDY8 Tuburi 6mm Diametru exterior Nylon Negru 100 picioare | AC3PQK 2VDY8795 PSINegru4mm400 la 68 de grade F6mm0.039 "€69.13
Tuburi NYCOIL 2VDZ4 cu diametrul exterior de 6 mm Nailon transparent 100 picioare | AC3PQL 2VDZ4795 PSINatural4mm400 la 68 de grade F6mm0.039 "€70.86
NYCOIL 2VDZ6 Tuburi 10 mm Diametru exterior Nylon Transparent 100 picioare | AC3PQM 2VDZ6660 PSINatural8mm200 la 68 de grade F10mm0.039 "€109.72
NYCOIL 2VDZ7 Tuburi 12 mm Diametru exterior Nailon transparent 100 picioare | AC3PQN 2VDZ7600 psiNatural10mm233 la 68 de grade F12 mm0.039 "€165.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tuburi 2VDN4 4 mm sau 5/32 inchi din nailon transparent de 100 de picioare
€37.32 /unitate