Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDP4 1/4 inch cu diametru exterior Nylon negru 100 picioare | AC3PPC

NYCOIL Tuburi 2VDP4 1/4 inch diametru exterior nailon negru 100 picioare

În stoc
Element: AC3PPC Model: 2VDP4
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
€72.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie795 PSI
CuloriNegru
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.170 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă400 la 68 de grade F
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTemp. GamăPreț
Tuburi NYCOIL 2VDL1 1/4 inch cu diametrul exterior Nylon negru 50 picioare | AC3PNF 2VDL1Negru50ft-4 Până la 175 F.€41.01
Tuburi NYCOIL 2VDL8 1/4 inch cu diametrul exterior Nailon natural 50 picioare | AC3PNN 2VDL8Natural50ft-4 Până la 175 F.€43.16
Tuburi NYCOIL 2VDN6 1/4 inch cu diametrul exterior Nylon transparent 100 picioare | AC3PNW 2VDN6Natural100ft-4 Până la 175 F.€69.27
Tuburi NYCOIL 2VDR2 cu diametru exterior de 1/4 inch Nailon transparent 250 de picioare | AC3PPH 2VDR2Natural250ft-4 Până la 175 F.€159.01
Tuburi NYCOIL 2VDR9 cu diametru exterior de 1/4 inch Nylon negru 250 de picioare | AC3PPN 2VDR9Negru250ft-4 Până la 175 F.€164.04
Tuburi NYCOIL 2VDT6 cu diametru exterior de 1/4 inch, nailon albastru, 50 de picioare | AC3PPT 2VDT6Albastru50ft-4 Până la 175 F.€29.37
Tuburi NYCOIL 2VDU3 cu diametru exterior de 1/4 inch, nailon roșu, 50 de picioare | AC3PPW 2VDU3Roșu50ft-4 Până la 175 F.€29.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tuburi 2VDP4 1/4 inch diametru exterior nailon negru 100 picioare
€72.12 /unitate