Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NYLATRON NSM 2XPG2 Foaie Nylon 6 Gri 5/8 inch 12 x 12 in | AC3YXH

NYLATRON NSM 2XPG2 Foaie de nailon 6 gri 5/8 inch 12 x 12 in

În stoc
Element: AC3YXH Model: 2XPG2
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
€340.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriGri
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialNylon turnat 6
Tip de materialLubrifiant solid umplut
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 200 de grade F
Forța de tracțiune11,000 psi
Grosime0.625 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
NYLATRON NSM 2XPF8 Foaie Nylon 6 Gri 1/4 inch 12 x 12 in | AC3YXE 2XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€184.31
NYLATRON NSM 2XPF9 Foaie Nylon 6 Gri 3/8 inch 12 x 12 in | AC3YXF 2XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€229.71
Foaie NYLATRON NSM 2XPG1, nailon 6, gri, 1/2 inch, 12 x 12 inch, rezistentă la uzură | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€281.49
NYLATRON NSM 2XPG3 Foaie Nylon 6 Gri 3/4 inch 12 x 12 in | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€401.94
NYLATRON NSM 2XPG4 Foaie de nailon 6 gri 1 inch T 12 x 12 in | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€530.81
NYLATRON NSM 2XPG8 Foaie Nylon Gri 2 1/2 inch 12 x 12 in | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€1,086.64
NYLATRON NSM 2XPH2 Foaie de nailon 6 gri 1/4 inch 12 x 24 in | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€368.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYLATRON NSM 2XPG2 Foaie de nailon 6 gri 5/8 inch 12 x 12 in
€340.29 /unitate