Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON 3566074 Kit dometru cu un singur canal, 0 până la 200 mg, IP67 | CT4HFT 61HY62

OAKTON 3566074 Kit dometru cu un singur canal, 0 până la 200 mg, IP67

În stoc
Articol: CT4HFT Model: 3566074Crucea Ref: 61HY62
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
€2,593.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Contor de oxigen dizolvat OAKTON 3564300, 0 până la 20 Mg/L, IP57, calibrare aer cu manșon de calibrare | CT4HFP 793NE7 3564300Contor de oxigen dizolvat€1,407.54
OAKTON 3564305 Contor de oxigen dizolvat, 0 până la 20 Mg/L, IP57, calibrare aer cu manșon de calibrare | CT4HFQ 793NE8 3564305Contor de oxigen dizolvat€1,488.31
OAKTON WD-35640-70 Pulbere de electroliți cu electrozi | CT4HFR 8Z967 WD-35640-70Praf€67.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON 3566074 Kit dometru cu un singur canal, 0 până la 200 mg, IP67
€2,593.95 /unitate