Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON WD-35700-00 Higrometru digital/analogic 0 până la 160 F | AF4AQT 8NCJ0

OAKTON WD-35700-00 Higrometru digital/analogic de la 0 la 160 F

În stoc
Articol: AF4AQT Model: WD-35700-00Crucea Ref: 8NCJ0
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
€436.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHigrometru digital / analog
Baterie Tip(1) AA
Diametru5"
Dimensiunea cifrei1 / 2 "
Afișaj TipLCD
Precizia umidității+/- 4%
MontarePerete
Gama de umiditate relativăDe la 20 la 100%
Culoare scalaNegru
Material senzorPachet de păr uman
Temp. Precizie+/-1.8 grade
Temp. GamăGradele 0 la grade 160

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9025805000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Celsius comutabil (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON WD-35700-00 Higrometru digital/analogic de la 0 la 160 F
€436.05 /unitate