Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 10500362 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 66.4 mm la 69.5 mm, pachet de 100 | CD4QKD

OETIKER 10500362 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 66.4 mm la 69.5 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QKD Model: 10500362Crucea Ref: 695 / 10E

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€73.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel zincat (G90)
Band Width0.27 "
MaterialOțel zincat (G90)
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range66.4 mm până la 69.5 mm
Referință de mărime695 / 10E
Tip1 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0702
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.09
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 10500070 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 8.3 mm la 10.1 mm, pachet de 100 | CD4QHF 105000708.3 mm până la 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€140.90
OETIKER 10500000 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 8.9 mm la 10.5 mm, pachet de 100 | CD4QHG 105000008.9 mm până la 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100€30.95
OETIKER 10500337 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 9.7 mm la 11.3 mm, pachet de 100 | CD4QHH 105003379.7 mm până la 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€32.80
OETIKER 10500333 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inci, interval de dimensiuni de la 10.4 mm la 12.3 mm, pachet de 100 | CD4QHJ 1050033310.4 mm până la 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100€32.80
OETIKER 10500325 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 11.4 mm la 13.3 mm, pachet de 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm până la 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€71.61
OETIKER 10500334 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 11.9 mm la 14 mm, pachet de 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm până la 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€32.80
OETIKER 10500338 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 12.6 mm la 14.5 mm, pachet de 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm până la 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€143.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 10500362 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 66.4 mm la 69.5 mm, pachet de 100
€73.46 /ambalaj