Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 15400037 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 13.1 mm la 15.3 mm, pachet de 100 | CD4QVE

OETIKER 15400037 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 13.1 mm la 15.3 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QVE Model: 15400037Crucea Ref: 16.0RER
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
€267.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Band Width0.27 "
Lățimea urechii7 mm
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range13.1 mm până la 15.3 mm
Referință de mărime16.0RER
Tip1 Ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0139
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 15400010 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.5 mm la 2.9 mm, pachet de 100 | CD4QTY 154000102.5 mm până la 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€355.74
OETIKER 15400011 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.7 mm la 3.1 mm, pachet de 100 | CD4QTZ 154000112.7 mm până la 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€120.12
OETIKER 15400012 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 2.9 mm la 3.7 mm, pachet de 100 | CD4QUA 154000122.9 mm până la 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€323.40
OETIKER 15400063 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.3 mm la 4.2 mm, pachet de 100 | CD4QUB 154000633.3 mm până la 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€282.28
OETIKER 15400013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 3.7 mm la 4.7 mm, pachet de 100 | CD4QUC 154000133.7 mm până la 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€240.25
OETIKER 15400064 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 4.2 mm la 5.2 mm, pachet de 100 | CD4QUD 154000644.2 mm până la 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€274.89
OETIKER 15400014 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 4.7 mm la 5.7 mm, pachet de 100 | CD4QUE 154000144.7 mm până la 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€267.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15400037 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 13.1 mm la 15.3 mm, pachet de 100
€267.95 /ambalaj