Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 16700304 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 34.8 mm la 38 mm, pachet de 100 | CD4QFB

OETIKER 16700304 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 34.8 mm la 38 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QFB Model: 16700304
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
€149.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Dimensiunea benzii9 x 0.8 mm
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Grosimea benzii0.8 mm
Band Width9 mm
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range34.8 mm până la 38 mm
Referință de mărime38.0-908R
TipClemă pentru ureche

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2341
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colieră de furtun Oetiker 16700304 este utilizată în sistemele de automobile, agricultură, instalații sanitare și HVAC pentru asigurarea furtunurilor pentru a preveni scurgerile, a menține conexiunile corespunzătoare și a asigura fluxul eficient de fluide sau gaze. Este fabricat din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Această clemă are o bandă îngustă care concentrează eficient transmisia forței de strângere pentru o greutate redusă. Are un design continuu pentru compresie uniformă sau presiune de suprafață pe 360 ​​de grade. Clema fără trepte Oetiker 16700304 vine cu un aspect pentru ureche de clemă pentru a compensa toleranțele componentelor pentru presiunea de suprafață reglabilă.

Întrebări frecvente:

Q. Are Raptor Supplies oferiți cleme Oetiker similare cu lățime de bandă mai mare?

R. Da, clienții care caută cleme cu lățime de bandă mai mare pot opta pentru 16705419 clema de furtun având o lățime de bandă de 0.39 inci.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă pentru ureche fără trepte?

A.

  • Determinați cazul specific de utilizare pentru clemă.
  • Asigurați-vă că materialul clemei se potrivește aplicației.
  • Alegeți o clemă care se potrivește cu dimensiunea furtunului sau a obiectului dvs.
  • Luați în considerare cât de ușor poate fi instalată clema.
  • Evaluați dacă clema oferă presiune reglabilă.
  • Verificați dacă materialul clemei rezistă la coroziune.

Î. Cum curăț și întrețin clema de furtun Oetiker 16700304?

A.

  • Inspectați regulat pentru reziduuri sau uzură.
  • Curățați ușor cu o cârpă umedă.
  • Evitați curățarea abrazivă pentru a preveni deteriorarea.
  • Uscați bine clema după curățare.
  • Verificați vizual dacă există rugină sau coroziune.
  • Luați în considerare înlocuirea dacă este deteriorată.
  • Păstrați evidența curățării și inspecției.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeDimensiunea benziiLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 16700992 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 9.8 mm la 12.3 mm, pachet de 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm până la 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€118.25
OETIKER 16702490 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 10.3 mm la 12.8 mm, pachet de 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm până la 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€118.25
OETIKER 16700011 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 11.3 mm la 13.8 mm, pachet de 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm până la 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€105.88
OETIKER 16700015 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 12.8 mm la 15.3 mm, pachet de 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm până la 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€108.51
OETIKER 16702494 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 13.7 mm la 16.2 mm, pachet de 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm până la 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€110.11
OETIKER 16700993 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 10.8 mm la 13.3 mm, pachet de 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm până la 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€107.39
OETIKER 16700997 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 11.5 mm la 14 mm, pachet de 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm până la 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€117.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 16700304 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 34.8 mm la 38 mm, pachet de 100
€149.23 /ambalaj