OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g | AA7GBQ 15X571

OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g

În stoc
Element: AA7GBQ Model: 1450-SDCrucea Ref: 15X571

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€580.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Moduri de aplicarecântărire
Capacitate2000g
Porturi de conexiuneNici unul
Digital / mecanicMecanic
gradații0.1g
Inălțime totală7"
Lungime totală9 2 / 5 "
Lățimea totală14 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareNici unul
Adâncimea suprafeței de cântărire6"
Lățimea suprafeței de cântărire6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8423810030
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăModuri de aplicareCapacitateLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareSubcategoriePreț
OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200 g | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Cântărire, cântărire procentuală, numărare pieselor, cântărire verificată, cântărire animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, stabilire a costurilor ingredientelor, ajustare pipetă, cântărire brută/netă/tara10,200g15.5 "9 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor AC, 100-240 VAC-€8,664.43
OHAUS 311-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 311g | AA7GBU 15X574 311-009"cântărire311g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€549.51
OHAUS 310-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 310g | AA7GBV 15X575 310-009"cântărire310g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€623.10
OHAUS 1119-DO Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "cântărire20 kg11 "34 "Oţel inoxidabilNici unul-€3,235.49
OHAUS 2400-11 Balanta mecanica 16 Kg Capacitate | AA7GBX 15X577 2400-1111 "cântărire16 kg12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,514.94
OHAUS 2400-12 Balanță mecanică 36 Lb. Capacitate | AA7GBY 15X578 2400-1211 "cântărire36 lb.12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,600.71
OHAUS TP2611 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2610g | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Oţel inoxidabil--€348.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g
€580.03 /unitate