OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200 g | AA6BBM 13P620

OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200g

În stoc
Articol: AA6BBM Model: EX10202Crucea Ref: 13P620

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,664.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Moduri de aplicareCântărire, cântărire procentuală, numărare pieselor, cântărire verificată, cântărire animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, stabilire a costurilor ingredientelor, ajustare pipetă, cântărire brută/netă/tara
Capacitate10,200g
Porturi de conexiuneRS-232, USB, Ethernet
Digital / mecanicDigital
AfişaVGA Touch
gradații0.01g
Material carcasăABS plastic
Inălțime totală3 29 / 32 "
Lungime totală15.5 "
Lățimea totală9 7 / 64 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAdaptor AC, 100-240 VAC
Adâncimea suprafeței de cântărire7-29/32 "
Lățimea suprafeței de cântărire7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.785
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9016000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăModuri de aplicareCapacitateLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareSubcategoriePreț
OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"cântărire2000g9 2 / 5 "14 "Oţel inoxidabilNici unul-€580.03
OHAUS 311-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 311g | AA7GBU 15X574 311-009"cântărire311g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€549.51
OHAUS 310-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 310g | AA7GBV 15X575 310-009"cântărire310g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€623.10
OHAUS 1119-DO Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "cântărire20 kg11 "34 "Oţel inoxidabilNici unul-€3,235.49
OHAUS 2400-11 Balanta mecanica 16 Kg Capacitate | AA7GBX 15X577 2400-1111 "cântărire16 kg12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,514.94
OHAUS 2400-12 Balanță mecanică 36 Lb. Capacitate | AA7GBY 15X578 2400-1211 "cântărire36 lb.12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,600.71
OHAUS TP2611 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2610g | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Oţel inoxidabil--€348.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200g
€8,664.43 /unitate