OHAUS EX124N/AD Balanță analitică digitală 120g | AG9FEY 19ZD54

OHAUS EX124N/AD Balanta analitica digitala 120g

În stoc
Element: AG9FEY Model: EX124N / ADCrucea Ref: 19ZD54

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,632.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire, cântărire procentuală, numărare piese, cântărire de verificare, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, costuri ingrediente, SQC
Capacitate120g
Porturi de conexiuneRS-232, USB, Ethernet
Digital / mecanicDigital
AfişaEcran tactil VGA
gradații0.0001g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală13 25 / 32 "
Lungime totală15 15 / 32 "
Lățimea totală9 1 / 16 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare100/240 VAC, 47 până la 63 Hz
SubcategorieBalanță analitică
Adâncimea suprafeței de cântărire3.5 "
Lățimea suprafeței de cântărire3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5256
Înălțimea navei (cm)55.09
Lungimea navei (cm)38.51
Lățimea navei (cm)55.09
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelUnitate de alimentareModuri de aplicareCapacitatePorturi de conexiuneAfişaInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
OHAUS EX124/AD Balanta analitica digitala 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47 până la 63 HzCântărire, cântărire procentuală, numărare piese, cântărire de verificare, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, costuri ingrediente, SQC120gRS-232, USB, EthernetEcran tactil VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,100.10
OHAUS EX224/AD Balanta analitica digitala 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47 până la 63 HzCântărire, cântărire procentuală, numărare piese, cântărire de verificare, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, costuri ingrediente, SQC220gRS-232, USB, EthernetEcran tactil VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,885.66
Balanță analitică OHAUS EX324/AD, digitală, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47 până la 63 HzCântărire, cântărire procentuală, numărare piese, cântărire de verificare, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, costuri ingrediente, SQC320gRS-232, USB, EthernetEcran tactil VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€10,129.83
OHAUS EX224N/AD Balanță analitică digitală 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47 până la 63 HzCântărire, cântărire procentuală, numărare piese, cântărire de verificare, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, costuri ingrediente, SQC220gRS-232, USB, EthernetEcran tactil VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€10,039.89
OHAUS EX324N/AD Balanță analitică digitală 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47 până la 63 HzCântărire, cântărire procentuală, numărare piese, cântărire de verificare, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, costuri ingrediente, SQC320gRS-232, USB, EthernetEcran tactil VGA13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€11,100.87
Cantar analitic OHAUS AX124 Digital 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100 până la 240 VCA, 0.3A, 50/60 HzCântărire, numărare piese, cântărire procentuală, cântărire de verificare, cântărire dinamică, formulare, determinare densitate, totalizare, menținere afișare120gRS-232, USBLCD13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€5,305.18
OHAUS AX124/E Balanță analitică digitală 0.0001g | AH7HJT 36TW26 AX124 / E100 până la 240 VCA, 0.3A, 50/60 HzCântărire, numărare piese, cântărire procentuală, cântărire de verificare, cântărire dinamică, formulare, determinare densitate, totalizare, menținere afișare120gRS-232, USBLCD13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€4,587.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS EX124N/AD Balanta analitica digitala 120g
€8,632.99 /unitate