Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS V31X3N Cântar compact de banc Platformă din oțel inoxidabil Capac de 6.6 lb | AA7GDU 15X653

OHAUS V31X3N Cântar compact de banc Platformă din oțel inoxidabil 6.6 lb Cap

În stoc
Element: AA7GDU Model: V31X3NCrucea Ref: 15X653
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
€912.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire (5 unități), cântărire procentuală, greutate specifică
Capacitate6.6 lb.
Porturi de conexiuneNici unul
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD cu iluminare de fundal cu LED alb
gradații0.005 lb.
Material carcasăOţel inoxidabil
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală12 4 / 5 "
Lățimea totală10 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare12VDC, 0.5A AC Adaptor de perete 100-120VAC, 50/60 Hz Inclus sau (4) 1.5VC Baterii neincluse
Adâncimea suprafeței de cântărire6-1/5 "
Lățimea suprafeței de cântărire5 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)32.49
Lățimea navei (cm)25.2
Codul HS8423810030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar compact de banc OHAUS V31XH402 0.88185 lb. Capacitate | AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185 lb.0.00005 lb.9VDC, 0.5A AC Adaptor de perete 100-120VAC, 50/60 Hz Inclus sau (4) 1.5VC Baterii neincluse4-5/7 "4 5 / 7 "€1,404.21
OHAUS V31X501 Cântar compact de banc Platformă din oțel inoxidabil Capac de 1.1 lb | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb.0.0005 lb.10VDC, 0.5A AC Adaptor de perete 100-120VAC, 50/60 Hz Inclus sau (4) 1.5VC Baterii neincluse4-5/7 "4 5 / 7 "€814.05
Cantar compact de banc OHAUS V31XH4 8.8185 lb. Capacitate | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185 lb.0.002 lb.11VDC, 0.5A AC Adaptor de perete 100-120VAC, 50/60 Hz Inclus sau (4) 1.5VC Baterii neincluse6-1/5 "5 4 / 5 "€1,463.93
Cantar compact de banc OHAUS V31X6N 13.225 lb. Capacitate | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225 lb.0.005 lb.13VDC, 0.5A AC Adaptor de perete 100-120VAC, 50/60 Hz Inclus sau (4) 1.5VC Baterii neincluse6-1/5 "5 4 / 5 "€983.81
OHAUS 30430058 Cântar compact de banc, 1, capacitate 600 G, gradări la scară 0.01 G | CN9KCT 54YT26 30430058-----€1,999.14
OHAUS 30429846 Cântar compact de bancă, capacitate 120 G, gradări la scară 0.0001 G | CN9KCU 54YT21 30429846-----€3,750.27
Cantar compact de banc OHAUS RC41M15, capacitate 15 kg, gradatii cantar 0.5 G | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----€1,778.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS V31X3N Cântar compact de banc Platformă din oțel inoxidabil 6.6 lb Cap
€912.30 /unitate