Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OIL SAFE 101005 Recipient pentru depozitare fluide, HDPE, 5L | AD2MCR 3REL4

OIL SAFE 101005 Recipient pentru depozitare fluide, HDPE, 5L

În stoc
Element: AD2MCR Model: 101005Crucea Ref: 3REL4
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
€50.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stocare a fluidelor
Capacitate5L
Culoriclar
Înălţime10.7 "
MaterialHDPE
În afara Dia.7.7 "
TipTambur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Containerul de depozitare a fluidelor OilSafe 101005 este o unitate ușor de transportat, ideală pentru depozitarea fluidelor industriale în fabricile de producție și de automobile.

Caracteristici:

  • Containerul de depozitare a fluidelor OilSafe 101005 are o construcție ușoară HDPE, oferind o rezistență sporită.
  • Are o scală pe lateral pentru măsurarea ușoară a fluidului de la 1 la 5 litri.
  • Acest recipient semi-transparent are o deschidere largă a gâtului pentru turnare rapidă și curățare ușoară.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este incrementul de marcare al scalei?

A. 0.5 litri/litru.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitateÎnălţimeMaterialPreț
OIL SAFE 101002 Recipient de depozitare a fluidelor, HDPE, 2L | AD2MCP 3REL2 101002clar2L8.7 "HDPE-
RFQ
OIL SAFE 101003 Recipient pentru depozitare fluide, HDPE, 3L | AD2MCQ 3REL3 101003clar3L10.6 "HDPE€47.87
OIL SAFE 101010 Recipient pentru depozitare fluide, HDPE, 10L | AD2MCT 3REL5 101010clar10L13.7 "HDPE€124.52
OIL SAFE LST2310 Recipient de depozitare a fluidelor, dozator, capacitate 250 L, înălțime de 31.5 inchi | CJ2FTV 55WF10 LST2310----€14,311.73
OIL SAFE LST5310 Recipient de depozitare a fluidelor, dozator, capacitate 500 L, înălțime de 62.5 inchi | CJ2FTW 55WF11 LST5310----€17,172.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OIL SAFE 101005 Recipient pentru depozitare fluide, HDPE, 5L
€50.52 /unitate