Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES G200/R3278 Instrument de înfășurare sârmă verde 18-32 AWg Manual | AC3FAY 2RZN5

OK INDUSTRIES G200 / R3278 Instrument de înfășurare a firului Verde 18-32 Awg Manual

În stoc
Element: AC3FAY Model: G200 / R3278Crucea Ref: 2RZN5
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
€247.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument manual de înfășurare a firelor
Manipulați culoareaVerde
Manipulați materialullexan
Lungime5.25 "
MaterialCarcasa Lexan
Număr de bucați1
Gauge de sârmă18-32 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăManipulați culoareaManipulați materialulArticolLungimeMaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț
OK INDUSTRIES G100/R3278 Instrument de înfășurare cu sârmă Argintiu 18-32 AWg Manual | AC3FAV 2RZN2 G100 / R327818-32 AWGSilverAluminiuInstrument manual de înfășurare a firelor5.25 "Carcasă din aluminiu1-€313.29
OK INDUSTRIES G100/R3278FL Instrument manual de înfășurare a sârmei cu lumină 18-32 AWg | AC3FAW 2RZN3 G100 / R3278FL18-32 AWGAlbastruAluminiuInstrument manual de înfășurare a firelor cu lumină5.25 "Carcasă izolată din aluminiu1-€328.81
OK INDUSTRIES WWK-1 Set de instrumente de înfășurare manuală a sârmei 6 buc | AC3FAZ 2RZN6 WWK-118-32 AWGVerdelexanSet de instrumente de înfășurare manuală5.25 "Carcasa Lexan6-€774.96
OK INDUSTRIES HW-20 Instrument manual pentru înfășurare sârmă 20 AWg | AC3GBE 2TDG3 HW-2020AWGSilverMetalInstrument manual de înfășurare a firelor6.5 "Carcasă metalică10.218 "€143.01
OK INDUSTRIES HW-224LH Instrument manual pentru înfășurare sârmă stânga 22-24 AWg | AC3GBG 2TDG5 HW-224LH22-24 AWGSilverMetalInstrument manual de înfășurare a firelor6.5 "Carcasă metalică10.218 "€124.51
OK INDUSTRIES HW-30 Instrument manual pentru înfășurare sârmă 30 AWg | AC3GBJ 2TDG7 HW-3030AWGSilverMetalInstrument manual de înfășurare a firelor5.625 "Carcasă metalică10.125 "€156.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES G200 / R3278 Instrument de înfășurare a firului Verde 18-32 Awg Manual
€247.66 /unitate