Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES HW-20 Instrument manual pentru înfășurare sârmă 20 AWg | AC3GBE 2TDG3

OK INDUSTRIES Instrument manual de înfășurare a firului HW-20 20 Awg

În stoc
Articol: AC3GBE Model: HW-20Crucea Ref: 2TDG3
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
€143.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument manual de înfășurare a firelor
Manipulați culoareaSilver
Manipulați materialulMetal
Lungime6.5 "
MaterialCarcasă metalică
Număr de bucați1
În afara Dia.0.218 "
Gauge de sârmă20AWG
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)1.000
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.075

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8205597000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Postul pătrat (în) (0.025)

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăManipulați culoareaManipulați materialulArticolLungimeMaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț
OK INDUSTRIES G100/R3278 Instrument de înfășurare cu sârmă Argintiu 18-32 AWg Manual | AC3FAV 2RZN2 G100 / R327818-32 AWGSilverAluminiuInstrument manual de înfășurare a firelor5.25 "Carcasă din aluminiu1-€313.29
OK INDUSTRIES G100/R3278FL Instrument manual de înfășurare a sârmei cu lumină 18-32 AWg | AC3FAW 2RZN3 G100 / R3278FL18-32 AWGAlbastruAluminiuInstrument manual de înfășurare a firelor cu lumină5.25 "Carcasă izolată din aluminiu1-€328.81
OK INDUSTRIES G200/R3278 Instrument de înfășurare sârmă verde 18-32 AWg Manual | AC3FAY 2RZN5 G200 / R327818-32 AWGVerdelexanInstrument manual de înfășurare a firelor5.25 "Carcasa Lexan1-€247.66
OK INDUSTRIES WWK-1 Set de instrumente de înfășurare manuală a sârmei 6 buc | AC3FAZ 2RZN6 WWK-118-32 AWGVerdelexanSet de instrumente de înfășurare manuală5.25 "Carcasa Lexan6-€774.96
OK INDUSTRIES HW-224LH Instrument manual pentru înfășurare sârmă stânga 22-24 AWg | AC3GBG 2TDG5 HW-224LH22-24 AWGSilverMetalInstrument manual de înfășurare a firelor6.5 "Carcasă metalică10.218 "€124.51
OK INDUSTRIES HW-30 Instrument manual pentru înfășurare sârmă 30 AWg | AC3GBJ 2TDG7 HW-3030AWGSilverMetalInstrument manual de înfășurare a firelor5.625 "Carcasă metalică10.125 "€156.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES Instrument manual de înfășurare a firului HW-20 20 Awg
€143.01 /unitate