Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă de eliminare a lamelor OLFA DC-4 reutilizabilă | AC9VDD 3KJC9

OLFA Carcasă de eliminare a lamelor DC-4 reutilizabilă

În stoc
Element: AC9VDD Model: DC-4Crucea Ref: 3KJC9
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
€11.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de eliminare a lamelor
ConstrucţiePolipropilenă
SusțineAproximativ (30) lame utilitare pe 2 fețe și până la 200 de lame de fixare
MaterialPolipropilenă
Inălțime totală5.156 "
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3923900080
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Dispune (cu o singură margine, aparat de ras, precizie, cuțit utilitar și lame snap off)
    • Caracteristici: Funcționarea comunicat de presă asigură că fanta lamei este expusă numai atunci când este utilizată, reutilizabilă

Variante de produs

ProdusModelSusțineMaterialInălțime totalăPreț
Lama pentru carcasă OLFA DC-3 | AE3BFT 5AV41 DC-3Deține 50 de lame sau 650 de segmente de lamă pentru 5LC38, 5LC39, 5AY20, 5AY21, 10 lame sau 80 de segmente de lamă pentru 5LC37, 5LC40, 5LC48 sau 30 5AV42, 5AV43Plastic1.25 "€7.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OLFA Carcasă de eliminare a lamelor DC-4 reutilizabilă
€11.80 /unitate