Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 11054-0012 Releu de monitorizare a sigurantei 100-240v 3pst-nr | AC2MNF 2LCN2

OMRON STI 11054-0012 Releu de monitorizare a sigurantei 100-240v 3pst-nu

În stoc
Element: AC2MNF Model: 11054-0012Ref încrucișat: 2LCN2
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
€501.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu alternativ
Volți bobină240 VAC
Configurare contact3NO + 1NC Aux.
Evaluare încărcare contact5A
Adâncime4.3 "
Protectia mediuluiIP20
Înălţime3"
Curent de intrare40mA
Putere de intrare100-240 VAC
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
MontareDIN Rail
consum de energie9VA
Timp De Raspuns10 msec.
TipMonitorizarea siguranței
Lăţime1.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536490050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPutere de intrareTensiune de intrareconsum de energiePreț
OMRON STI 11054-0001 Releu de monitorizare a sigurantei 24vac/dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1 11054-000124 VAC / DC24 VAC / DC24 VAC / DC1.8VA€380.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 11054-0012 Releu de monitorizare a sigurantei 100-240v 3pst-nu
€501.24 /unitate