Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 11054-0001 Releu de monitorizare a sigurantei 24vac/dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1

OMRON STI 11054-0001 Releu de monitorizare a sigurantei 24vac/dc 3pst-no

În stoc
Articol: AC2MNE Model: 11054-0001Ref încrucișat: 2LCN1
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
€380.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu alternativ
Volți bobină24 VAC / DC
Configurare contact3NO + 1NC Aux.
Evaluare încărcare contact5A
Adâncime4.3 "
Protectia mediuluiIP20
Înălţime3"
Curent de intrare40mA
Putere de intrare24 VAC / DC
Tensiune de intrare24 VAC / DC
MontareDIN Rail
consum de energie1.8VA
Timp De Raspuns10 msec.
TipMonitorizarea siguranței
Lăţime1.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536410020
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPutere de intrareTensiune de intrareconsum de energiePreț
OMRON STI 11054-0012 Releu de monitorizare a sigurantei 100-240v 3pst-nr | AC2MNF 2LCN2 11054-0012240 VAC100-240 VAC120 / 240 VAC9VA€501.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 11054-0001 Releu de monitorizare a sigurantei 24vac/dc 3pst-no
€380.80 /unitate