OMRON STI 44501-0120 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 5a@100v | AC2MMM 2LCJ4

OMRON STI 44501-0120 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 5a@100v

Element: AC2MMM Model: 44501-0120Cruce Ref: 2LCJ4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Material corpPoliester umplut cu sticlă
Dimensiunea conducteiM20
Tip conexiuneM20
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Adâncime1.26 "
Înălţime3.74 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Forța de operare2.7 lb.
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 176 grade F
StilCheie de acționare, acționată cu limbă universală
Lăţime2.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509065
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cap rotativ, rezistență la curățarea cu apă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44501-0120 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 5a@100v