Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.021.0050 Machine Screw Round 12-24 X 1/2 Length, 50PK | AG2HQC 31JU20

GRAINGER U48210.021.0050 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HQC Model: U48210.021.0050Ref. cruce: 31JU20 / 127L66

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.382 - 0.408 "
Inaltimea capului0.139 - 0.153 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1566
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.021.0050 Șurub mecanic rotund 12-24 X 1/2 lungime, 50 buc.
€21.24 /ambalaj