Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 44507-1650 Comutator de blocare 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8

OMRON STI 44507-1650 Întrerupător de blocare 1nc Abs

În stoc
Articol: AC2MLK Model: 44507-1650Crucea Ref: 2LCE8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€552.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC2A @ 230V
Adâncimea actuatorului0.75 "
Înălțimea actuatorului3.25 "
Lățimea actuatorului0.75 "
Material corpABS
Lungime cablu9.8ft
Formular de contact1NC
IP Rating-ulIP67
NEMA Rating-ul6
Distanță de detectare oprită0.47 "până la 0.98"
La detectarea distanței0.28 "până la 0.47"
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea0.67 "
Înălțimea comutatorului0.75 "
Lățimea comutatorului0.75 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536507000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea actuatoruluiMaterial corpLungime cabluTemp. De funcționare GamăTip de terminarePreț
OMRON STI 44507-1651 Comutator de blocare 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft14 de grade până la 131 de grade FSârmă goală€614.27
OMRON STI 44507-1610 Comutator de blocare 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft14 de grade până la 131 de grade FSârmă goală€517.61
OMRON STI 44507-1611 Comutator de blocare 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7ft14 de grade până la 131 de grade FSârmă goală€621.27
OMRON STI 44507-3650 Întrerupător de blocare 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Oţel inoxidabil9.8ft14 de grade până la 257 de grade FSârmă goală€689.08
OMRON STI 44507-3658 Comutator de blocare 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Oţel inoxidabil16.4ft14 de grade până la 257 de grade FConectorul M12€916.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44507-1650 Întrerupător de blocare 1nc Abs
€552.81 /unitate